RCMT 1606M0-M3P-R IC8150 Round Inserts with a 7° Positive Flank for Medium Profiling on a Wide Range of Materials

Artikel-Nr.: 3419662
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3419662
EAN / GTIN 7291075484854
Herstellernummer 3419662
L-Nummer L23950 2335

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M3P-R, Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer M3P-R
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.8 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.4 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb