HM90 E90A D1.00-4MMT15JHP 90°-Aufschraubfräser mit MULTIMASTER- Schnittstelle für HM90 AP 1003…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3418500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3418500
EAN / GTIN 7291075460100
Herstellernummer 3418500
L-Nummer L23980 3157

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.18″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.85″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.18″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.8″
  • Funktionslänge (LF): 1.18″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 1.85″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb