• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Abrichtschleifscheibe 200x20x20 mm C120J5V15

Artikel-Nr.: 34163206
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abrichtscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34163206
EAN / GTIN 9003170042147
Herstellernummer 34163206

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Abrichtscheiben werden zum Abrichten aller Arten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben, unabhängig von ihren Bindungssystemen, verwendet. Auch empfindliche Beläge können Sie so mit geringem Schleifdruck abrichten. Bitte beachten Sie, dass galvanisch belegte Scheiben damit nicht abrichtbar sind. Die Siliciumcarbidscheiben sind in den Durchmesser 200 - 250 mm erhältlich.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : C 120 J5 V15
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 20 x 20 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 20 mm

Vorteil:

  • Schonender Abrichtprozess
  • Geringer Schleifdruck

Verwendung:

  • Zum Abrichten aller Arten von Diamant- und CBN-Schleifscheiben, unabhängig von ihren Bindungssystemen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb