CCGT 09T301-F1M-20P IC1008 80° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Semi-Finish and Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Artikel-Nr.: 3413510
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SWISSTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3413510
EAN / GTIN 7291075479393
Herstellernummer 3413510
L-Nummer L23950 1916

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F1M, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.67 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Spanformer F1M
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 9.67 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
  • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.07 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.03 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "SWISSTURN" Alle ansehen