Montagewagen MODULO 250

Artikel-Nr.: 3413349
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 3413349
EAN / GTIN 4046459179184
Herstellernummer 3413349

Beschreibung

Beschreibung:

Der Montagewagen „MODULO 250“ bietet in seiner einzigartigen Zusammenstellung den idealen, mobilen Arbeitsplatz für schnelle, organisierte und effiziente Instandsetzungsarbeiten., Inhalt / Anwendungsbereich: • Diverse Antriebsteile wie Hydraulik-Zylinder 17 t - KL-0040-2500, Ringratsche-/Maulschlüssel, Schlagauszieher 4,8 kg - KL-0049-31 sowie Zug-/Druckspindeln (mechanisch, hydraulisch), Schnell-/Spannmuttern und Adapter der KL-0039-..Serie zum Antrieb der Werkzeugsätze., • Gelenkgriff - KL-4007-411 sowie Kraftschrauber-/Steckschlüssel-Einsätze (SK / TX / XZN) zum Lösen und Festdrehen von Radlager-Zentralschrauben., • Sicherungsringzange - KL-0192-5 zur De- und Montage von Radlager Sicherungsringen., • Drahtbürste zum Entrosten und Reinigen diverser Bauteile., • Radnabenauszieher - KL-0041-38.. sowie Radlager-Werkzeugsätze der KL-0041-4.. Serie zum Aus- und Einpressen von Radnaben/-Lagereinheiten, z.B. bei VW, Audi, Seat, Skoda., • Abzieher der KL-0174-.. Serie zum Herausziehen von herkömmlichen Radnaben, sowie zum Auspressen von eingeklebten und festsitzenden Gelenkwellen., • Haken für Schlagauszieher - KL-0049-360 A zum Abziehen von Querlenkern aus der Traggelenk-Klemmbohrung., Technische Daten Montagewagen: • Abmessungen H 985 x B 1200 x T 635 mm, • Buchen-Multiplex-Arbeitsplatte, 30 mm stark, geölt, • Gesamttragkraft: 1000 kg / im mobilen Betrieb: 750 kg, • 2x Bockrollen Ø 200 mm und 2x Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller, • Stahlblech, korrosionsbeständig, kratzfest pulverbeschichtet in GEDORE blau, • Extra breite Schubladen B 998 x T 474 mm mit Vollauszug, bis zu 70 kg belastbar, • Automatischer Schubladen-Einzug mit Einzelauszugssperre und Zentralverschluss, • Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb