FFT3 EFMD.75-5-MMT12-03 Schaftfräser mit MULTI-MASTER Schnittstelle für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3404546
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3404546
    EAN / GTIN 7291075452280
    Herstellernummer 3404546
    L-Nummer L23980 3146

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schaftfräser mit WSP
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.71″
    • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.0236″
    • Gesamtlänge (OAL): 1.508″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.71″
    • Schnittstellen Merkmale T12
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.58″
    • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.0236″
    • Antriebsgröße (DRVS): 0.63″
    • Funktionslänge (LF): 0.984″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFT3 WXMT 030206T
    • Gesamtlänge (OAL): 1.508″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 2 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
    • Drehmoment (TQ): 4.43 lbfxin

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb