Beschreibung:
Die PREMIUM Topfbürsten für den Winkelschleifer eignen sich perfekt für höchst effiziente Arbeiten auf großen Flächen. Beste Standzeiten und beeindruckende Ergebnisse sind Ihnen mit diesem Produkt sicher. Die Topfbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetallen. Zusätzlich kann das Werkzeug für die Säuberung von Schweißnähten verwendet werden. Die Bürsten sind in unterschiedlichen Spezifikationen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von empfindlich (DW) bis grob (DZ) abzudecken.
Merkmal:
- Form: 11T DW TOPFBÜRSTEN SCHRÄG
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : M 0,3 mm
- Abmessung (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
- Durchmesser: 80 mm
- Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetallen
- Topfbürsten speziell zum Bearbeiten von großen Flächen
Empfehlung:
- Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
Besonderheiten:
- Universell einsetzbar
- Beste Standzeiten
- Speziell für große Flächen