Beschreibung:
Die PREMIUM Topfschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich hervorragend für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Edelstahl. Das Hochleistungs-Werkzeug bietet beste Standzeiten und unterstützt Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe und Rost, dem Säubern von Schweißnähten, sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl. Dabei verhindert der hochwertige Draht aus Edelstahl ein Rosten des Werkstücks. Zusätzlich können damit Entgratungsarbeiten effizient durchgeführt werden, wodurch die Topfschaftbürste von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar ist und beste Ergebnisse garantiert.
Merkmal:
- Form: 52T DW SCHAFTTOPFBÜRSTEN
- Werkstoffeignung: Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : E 0,2 mm INOX
- Abmessung (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Durchmesser: 50 mm
- Stärke: 10 mm
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
- Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
- Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
Empfehlung:
- Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten
Besonderheiten:
- Vielseitig einsetzbar
- Beste Standzeiten und Ergebnisse
- Für schwer zugängliche Stellen