3/8″ Steckschlüssel (Zoll) 3/16″

Artikel-Nr.: 3400A 3/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3400A 3/16
EAN / GTIN 4991644030415
Herstellernummer 3400A 3/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 26 mm
Dimension D2: 17,4 mm
D1: 8,3 mm
Länge: 5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 3/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb