Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 34, 100 im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.: 34.65
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34.65
    EAN / GTIN 4002632917066
    Herstellernummer 34.65
    L-Nummer L60170 462

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die GRAFIKKLINGE NR. 34 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 36,5 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

    Die GRAFIKKLINGE NR. 34 ist unter der Bestellnummer 34.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
      Schliff:
      Spezialschliff
    • Klingen-Facetten:
      2-fach

      Klingeneigenschaften:
      1-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Skalpellklinge
    • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: nein
    • Klingenschliff: Spezialschliff
    • Klingen-Facetten: 2-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 1
    • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb