Maulschluessel ″Mikromechanik″ 3/16

Artikel-Nr.: 34.3/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34.3/16
EAN / GTIN 3148510983004
Herstellernummer 34.3/16
L-Nummer L60130 6557

Beschreibung

Beschreibung:

  • kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum
  • Die Maulstellungen 15°/75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 3/16
  • B [mm]: 13
  • E [mm]: 2,4
  • L [mm]: 75
  • Gewicht in Gramm: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb