• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

NQCH16-Y-SDJCR-11S-JHP Modulare Y-Achsen-JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für rhombische 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397274
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397274
EAN / GTIN 7291075480030
Herstellernummer 3397274
L-Nummer L23990 1918

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 34.3 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 16.15 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DC.. 11T3
  • Gesamtlänge (OAL) 34.3 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb