NQCH16-SDACR-11S-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für rhombische 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397237
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3397237
    EAN / GTIN 7291075479843
    Herstellernummer 3397237
    L-Nummer L23990 1873

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 16.15 mm
    • Kopflänge (LH) 20 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DC.. 11T3
    • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb