NQCH12-PCHLS-17-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für PENTA 17-Schneideinsätze zum Einstechen, Abstechen und Auskammern auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397231
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397231
EAN / GTIN 7291075480054
Herstellernummer 3397231
L-Nummer L23920 2581

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.25 mm, Gesamthöhe (OAH) 24.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 29.8 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.25 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 6 mm
  • Kopflänge (LH) 17 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 24.4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 29.8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb