NQCH12-PCLXL-09XS-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Kniehebelklemmung für LOGIQ 4 TURN doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatten, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397179
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397179
EAN / GTIN 7291075479997
Herstellernummer 3397179
L-Nummer L23990 1817

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 12.15 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG.. 0904
  • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb