NQCH12-SVACL-11S-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397174
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397174
EAN / GTIN 7291075479874
Herstellernummer 3397174
L-Nummer L23990 1798

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 12.15 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC.. 1103
  • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb