• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MFQ8 D050-05-22-12 Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3395206
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie NEOFEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3395206
EAN / GTIN 7291075439168
Herstellernummer 3395206
L-Nummer L23980 826

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 31.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 22 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "NEOFEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb