FFX4 FD2.00-4-0.75-08 Planfräser für Schnellvorschub mit doppelseitigen Schneiden mit 4 Schneiden

Artikel-Nr.: 3394310
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie LOGIQ4FEED
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3394310
    EAN / GTIN 7291075470673
    Herstellernummer 3394310
    L-Nummer L23980 2779

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.386″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.078″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFX4 XNMU 080620T
    • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
    • Einstellwinkel (KAPR): 18 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb