D3N 240-192-31.75A-8D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392317
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3392317
EAN / GTIN 7291075442618
Herstellernummer 3392317
L-Nummer L24040 544

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.945″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24 ,Gesamtlänge (OAL) 11.872″ ,Nutzlänge (LU) 7.77″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.945″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.98″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.945″
  • Nenndurchmesser: 0.945″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 24
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 240­IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 11.872″
  • Point Length (PL): 0.205″
  • Kraglänge (LPR): 9.517″
  • Nutzlänge (LU): 7.77″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb