D3N 135-108-16R-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Rundschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392169
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3392169
    EAN / GTIN 7291075460643
    Herstellernummer 3392169
    L-Nummer L24040 141

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13, Gesamtlänge (OAL) 183.8 mm, Nutzlänge (LU) 110.91 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13.5 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 135-IQ
    • Gesamtlänge (OAL) 183.8 mm
    • Point Length (PL) 2.91 mm
    • Kraglänge (LPR) 135.83 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 110.91 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb