D3N 170-136-20A-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3391765
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3391765
    EAN / GTIN 7291075440492
    Herstellernummer 3391765
    L-Nummer L24040 17

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17, Gesamtlänge (OAL) 221.3 mm, Nutzlänge (LU) 139.52 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 17 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 17 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17
    • L/D Bereich 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 170­IQ
    • Gesamtlänge (OAL) 221.3 mm
    • Point Length (PL) 3.52 mm
    • Kraglänge (LPR) 171.22 mm
    • Nutzlänge (LU) 139.52 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb