PENTA 17R10SP6D-RS IC1007 5-schneidige Schneideinsätze mit hoch positiver Geometrie zum butzenfreien Abstechen weicher Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 3391145
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3391145
EAN / GTIN 7291075460711
Herstellernummer 3391145
L-Nummer L24080 260

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 6 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter