Beschreibung:
Dies ist ein mit Verlängerungsrohren ausgestattetes Innenmessgerät das Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Auswechselbare Verlängerungen - Hohlrohre. Hartmetallmessflächen. Digimatic Ausführung mit Datenausgang. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
Messbereich: 8 - 9
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Genauigkeit: ±,00015 Zoll/ ± 3 µm
Maßstab: Skalentrommel- und -hülse seidenmatt verchromt, ⌀18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, 1x Batterie, Verlängerungen, Einbaumessschraube
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 1,5 Jahre bei normalem Gebrauch