• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Rohrschneider fuer Stahl 10 - 60 mm

Artikel-Nr.: 338C.60
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338C.60
EAN / GTIN 3662424068737
Herstellernummer 338C.60
L-Nummer L60130 9659

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzise Führung für rechtwinkligen Schnitt
  • Mit einem Schneidrädchen zum Schneiden von Edelstahlrohren
  • Schneidbereich: 21 bis 60 mm, 1/2 bis 2″
  • Länge: min. 310 mm - max. 400 mm
  • Abmessungen (L x B): 160 x 34 mm

Merkmal:

  • B [mm]: 34
  • L [mm]: 160
  • Gewicht in Kilogramm: 2,7

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb