• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

ER20 SEAL 4 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B - abgedichtete ER-JET-Spannzangen mit festgelegtem Spanndurchmesser, Kühlkanälen und speziellem Korrosionsschutz

Artikel-Nr.: 3389724
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3389724
EAN / GTIN 7291075440966
Herstellernummer 3389724
L-Nummer L24120 2005

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm, Schaftgrösse (SS) ER20

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER20

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb