DCN 250-250-32R-10D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 10xD

Artikel-Nr.: 3388001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3388001
EAN / GTIN 7291075442403
Herstellernummer 3388001
L-Nummer L24040 586

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0, Gesamtlänge (OAL) 349.5 mm, Nutzlänge (LU) 253.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 25 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 250
  • Gesamtlänge (OAL) 349.5 mm
  • Point Length (PL) 3.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 289.5 mm
  • Nutzlänge (LU) 253.8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb