FCP 049-IQ IC908 Flache Bohrköpfe für DCN-Bohrer, für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl (ISO P)

Artikel-Nr.: 3387455
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3387455
    EAN / GTIN 7291075423648
    Herstellernummer 3387455
    L-Nummer L24050 2584

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 4.9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.5, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Kraglänge (LPR) 3.28 mm

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 60 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.17 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 4.9 mm
    • Funktionslänge (LF) 2.8 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.5
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.1 mm
    • Pilot Drill Diameter (PDD) 1.56 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 0.48 mm
    • Kraglänge (LPR) 3.28 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb