{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M10 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 10 mm | |
für Vierkant K1 | 8 mm | |
für Einspannlänge l1 | 33 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 10 mm | |
Verlängerung ⌀ D4 | 15 mm | |
Verlängerung K2 | 8 mm | |
Verlängerung L2 | 80 mm | |
Verlängerung L3 | 230 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338405 8L | |
EAN / GTIN | 4067263108962 | |
Herstellernummer | 338405 8L |