• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Terminal ER16

Artikel-Nr.: 338117 ER16
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d 23 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Produktart Übergangsstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338117 ER16
EAN / GTIN 2050001921468
Herstellernummer 42147/ER16-H

Beschreibung

Passend für:

Nr. 338130.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb