• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SPACER STUB 50X3 Distanzringe gemäß DIN 2084-B

Artikel-Nr.: 3380394
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3380394
EAN / GTIN 7291075409666
Herstellernummer 3380394
L-Nummer L24000 145

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalterteile, Körperdurchmesser (BD) 69 mm, Körperlänge (LB) 3 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 69 mm
  • Körperlänge (LB) 3 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb