• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SPACER STUB 22X5 Distanzringe gemäß DIN 2084-B

Artikel-Nr.: 3380368
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 3380368
EAN / GTIN 7291075409437
Herstellernummer 3380368
L-Nummer L24000 128

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalterteile, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Körperlänge (LB) 5 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
  • Körperlänge (LB) 5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb