VCGT 1103005-F1M-20P IC1008 Rhombische, positive 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, für Semi-Finish und Finish zum Drehen auf weichen Materialien und exotischen Legierungen

Artikel-Nr.: 3376658
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SWISSTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3376658
EAN / GTIN 7291075479522
Herstellernummer 3376658
L-Nummer L23950 2577

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Schneidkantenlänge (L) 11.07 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 11.07 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.9 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.18 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.07 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.03 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "SWISSTURN" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb