• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

C6 HYDRO 12X75 HD Hydro-Dehnspannfutter mit CAMFIX-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3375377
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3375377
EAN / GTIN 7291075408225
Herstellernummer 3375377
L-Nummer L24120 2780

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Schaftgrösse (SS) 60

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Kraglänge (LPR) 75 mm
  • Schaftgrösse (SS) 60

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb