AVC-D80-SVLCL-16T-VH Wechselköpfe für rhombische 35°-Drehwendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3369291
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3369291
EAN / GTIN 7291075426304
Herstellernummer 3369291
L-Nummer L23990 515

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 77 mm, Funktionslänge (LF) 45 mm, Dmin Abstechen 100 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 77 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 45 mm
  • Funktionsbreite (WF) 57 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VCMT 160404
  • Dmin Abstechen 100 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb