RDS RNMU1255EN-HP IC882 Doppelseitige Rundeinsätze mit 12 Schneidkanten für das Profilfräsen

Artikel-Nr.: 3368771
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ROUNDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3368771
EAN / GTIN 7291075481280
Herstellernummer 3368771
L-Nummer L23910 986

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.43 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.43 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.35 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen