• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bohrer-Einsatz 46MK1

Artikel-Nr.: 336820 46MK1
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsteck-⌀ d / Innenkegel (mm / MK) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsteck-⌀ d 46 mm
Innenkegelgröße 1
Gesamtlänge L 102 mm
Länge ab Futter 20 mm
Länge ab Maschinenspindel 124,3 mm
Produktart Schnellwechselfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 336820 46MK1
EAN / GTIN 4045197310521
Herstellernummer 3110800

Beschreibung

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Morsekegel und Austreiblappen z. B. Spiralbohrer, Senker usw.
Bei Werkzeugen mit zylindrischem Schaft sind die Konus-Klemmhülsen Nr. 345000 zu verwenden.

Passend für:

Schnellwechselfutter Nr. 336800.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb