D3N 210-032-25R-1.5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 1,5xD

Artikel-Nr.: 3363012
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3363012
    EAN / GTIN 7291075402063
    Herstellernummer 3363012
    L-Nummer L24040 837

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21, Gesamtlänge (OAL) 130.8 mm, Nutzlänge (LU) 36.05 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 21 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 21.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 21 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21
    • L/D Bereich 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 210
    • Gesamtlänge (OAL) 130.8 mm
    • Point Length (PL) 4.55 mm
    • Kraglänge (LPR) 74.8 mm
    • Schaftlänge (LS) 56 mm
    • Nutzlänge (LU) 36.05 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb