DGTL 25.4B-3D40-JHP-SL Kompaktklemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung zum Ein- und Abstechen auf CNC-Drehmaschinen und Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3362246
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3362246
    EAN / GTIN 7291075344356
    Herstellernummer 3362246
    L-Nummer L23920 3289

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstechen Werkzeughalter
    • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Gesamthöhe (OAH): 1.3″
    • Gesamtlänge (OAL): 5.511″

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB): 0.094″
    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Kopflänge (LH): 1.401″
    • Gesamthöhe (OAH): 1.3″
    • Gesamtlänge (OAL): 5.511″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.6″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb