• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

PENTA 17L150P-6D-RS IC1008 5-schneidige Schneideinsätze zum butzenarmen Abstechen

Artikel-Nr.: 3360542
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3360542
EAN / GTIN 7291075407990
Herstellernummer 3360542
L-Nummer L24080 301

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

Merkmal:

  • Spanformer P
  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 8 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb