A32T PCLXL-12X Bohrstangen mit Kniehebelklemmung für negative, rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3360213
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3360213
    EAN / GTIN 7291075425130
    Herstellernummer 3360213
    L-Nummer L23990 433

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 300 mm, Dmin Abstechen 40 mm, Schafthöhe (H) 29 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 300 mm
    • Funktionsbreite (WF) 22 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG 12..
    • Dmin Abstechen 40 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 9 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 48 mm
    • Schafthöhe (H) 29 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb