PCLXL 2020X-12X-JHP-MC Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter KSS-Zufuhr für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3360182
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3360182
    EAN / GTIN 7291075442809
    Herstellernummer 3360182
    L-Nummer L23990 1058

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 95 mm, Kopflänge (LH) 25 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 95 mm
    • Funktionsbreite (WF) 25 mm
    • Kopflänge (LH) 25 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.5 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG 12...
    • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb