DCN 085-026-10C-3D Bohrkörper mit Innenkühlung, zylindrischem Schaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3359499
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3359499
    EAN / GTIN 7291075400205
    Herstellernummer 3359499
    L-Nummer L24040 941

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Gesamtlänge (OAL) 76.9 mm, Nutzlänge (LU) 27.69 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 8.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 8.5 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 085
    • Gesamtlänge (OAL) 76.9 mm
    • Point Length (PL) 1.29 mm
    • Kraglänge (LPR) 36.9 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 40 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 27.69 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb