Weldonelement mit Ausgleich, lang 6 mm

Artikel-Nr.: 335725 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Für Nenn-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 14 mm
Auskraglänge A 137 mm
Verstellweg V 10 mm
Spannbereich d 6 mm
Gesamtlänge L 145 mm
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335725 6
EAN / GTIN 4045197801616
Herstellernummer 335725 6

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrischer Halter gehärtet und geschliffen mit Schnellwechselkupplung. Innenliegender Vierkant zur Aufnahme der Gewindebohrer bzw. Übertragung des Drehmoments. Klemm-Mechanismus verhindert Auszug des Gewindebohrers.
Zug-/ Druckausgleich von jeweils 0,2 mm über Ausgleichselement. Klemmung des Weldonelements entweder über Mitnahmefläche oder Ausgleichselement.

Vorteil:

  • Preisattraktive Lösung.
  • Stabile, schlanke Ausführung.
  • Variation der Spann- bzw. Auskraglängen.

Verwendung:

Zur Aufnahme des Gewindebohrer u.a. in ein Weldonfutter.

Sonderzubehör:

Ausgleichselement Nr. 335730.

Hinweis:

Minimalausgleichsfunktion nur in Kombination mit Nr. 300415 und 335730. Beim Standard-Weldonfutter nur starre Spannung möglich, siehe Nr. 335740.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb