TJS GJET C6 Kompakte, KSS-betriebene Schnelllaufspindeln mit CAMFIX (ISO 26623-1)-Adaption

Artikel-Nr.: 3356931
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Artikelnummer 3356931
    EAN / GTIN 7291075400083
    Herstellernummer 3356931
    L-Nummer L24120 3013

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schnelllaufspindeln
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
    • Kraglänge (LPR): 119 mm
    • Schaftgrösse (SS): C6

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 16 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 7 mm
    • Funktionslänge (LF): 102 mm
    • Gesamtlänge (OAL): 157 mm
    • Kraglänge (LPR): 119 mm
    • Schaftgrösse (SS): C6

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb