{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 7 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Schaft-⌀ d | 19 mm | |
Anschlusslänge L | 21,5 mm | |
Auskraglänge H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Schaft-Vierkant | 5,5 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 335645 7 | |
EAN / GTIN | 4045197554031 | |
Herstellernummer | 335645 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung, M3 − M12, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 7mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
153,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
26,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
35,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
66,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
87,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlusslänge L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Auskraglänge H | 70 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm |
Außen-⌀ D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Schaft-⌀ d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Schaft-Vierkant | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produktart | Verlängerung | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz |