{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 11 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M6 − M20 | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Schaft-⌀ d | 31 mm | |
Anschlusslänge L | 35 mm | |
Auskraglänge H | 34 mm | |
Schaft-Vierkant | 9 mm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer | 335620 11 | |
EAN / GTIN | 4045197152763 | |
Herstellernummer | 335620 11 |