• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

HSM90S EALD2-4-HSK80FM-22 Schaftfräser mit integrierten HSK-FM-Schäften für Makino-Maschinenmodelle MAG Serie A Flansch-Stift-Spindeln zum Fräsen von Aluminium

Artikel-Nr.: 3354046
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3354046
EAN / GTIN 7291075399486
Herstellernummer 3354046
L-Nummer L23980 2005

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.15″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 5.905″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3.15″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.866″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HSM90S APCR 220708R
  • Gesamtlänge (OAL): 5.905″
  • Aufnahmeschaft: HSK80FM
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 2.85″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb