• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCNM 145-044-M12-3D Modulare SUMOCHAM-Bohrer mit FLEXFIT-Schnittstelle für Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen

Artikel-Nr.: 3352575
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3352575
EAN / GTIN 7291075401318
Herstellernummer 3352575
L-Nummer L24040 513

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Gesamtlänge (OAL) 94.15 mm, Nutzlänge (LU) 52.2 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 145
  • Gesamtlänge (OAL) 94.15 mm
  • Point Length (PL) 2.21 mm
  • Kraglänge (LPR) 72.2 mm
  • Nutzlänge (LU) 52.2 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb