DCNM 130-039-M12-3D Modulare SUMOCHAM-Bohrer mit FLEXFIT-Schnittstelle für Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen

Artikel-Nr.: 3352571
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3352571
    EAN / GTIN 7291075401288
    Herstellernummer 3352571
    L-Nummer L24040 494

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Gesamtlänge (OAL) 88.6 mm, Nutzlänge (LU) 46.6 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 130
    • Gesamtlänge (OAL) 88.6 mm
    • Point Length (PL) 1.96 mm
    • Kraglänge (LPR) 66.6 mm
    • Nutzlänge (LU) 46.6 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb