DCNM 090-027-M12-3D Modulare SUMOCHAM-Bohrer mit FLEXFIT-Schnittstelle für Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen

Artikel-Nr.: 3352562
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3352562
    EAN / GTIN 7291075401202
    Herstellernummer 3352562
    L-Nummer L24040 613

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Gesamtlänge (OAL) 74.8 mm, Nutzlänge (LU) 32.8 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 9 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 9 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 090
    • Gesamtlänge (OAL) 74.8 mm
    • Point Length (PL) 1.35 mm
    • Kraglänge (LPR) 52.8 mm
    • Nutzlänge (LU) 32.8 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb